Startseite

SIEMENS - SIE3TX74623V COMP.RC X 3TF46-51 3TK48-50 400-600 - 3TX74623V

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3TX74623V COMP.RC X 3TF46-51 3TK48-50 400-600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - RC-Glied

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 400...600 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 400...600 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209055971

Artikelnummer

SIE3TX74623V

Herstellernummer

3TX74623V

Hersteller

SIE

Funktion:

RC-Glied

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

400...600 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

400...600 V

    Limitatore di sovratensione componente RC per il montaggio a scatto AC 400 ... 600 V per contattori grandezza costruttiva 3 ... 6

    Il limitatore di sovratensione componente RC è progettato per proteggere i contattori in ambienti con tensioni di rete tra AC 400 e 600 V.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di funzionamento: AC 400 ... 600 V
    • Tipo di montaggio: a scatto
    • Compatibilità: contattori grandezza costruttiva 3 ... 6

    Vantaggi per il cliente:

    • Protezione efficace contro le sovratensioni che possono danneggiare i contattori.
    • Facile installazione con montaggio a scatto.
    • Compatibile con una vasta gamma di contattori, garantendo flessibilità.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie