SIEMENS - SIE3TX74623T COMP.RC 127-240V CA - 3TX74623T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - RC-Glied
Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz - 127...240 V
Betriebsspannung DC - 150...250 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 127...240 V
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209055957
Artikelnummer
SIE3TX74623T
Herstellernummer
3TX74623T
Hersteller
SIE
Funktion:
RC-Glied
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
127...240 V
Betriebsspannung DC:
150...250 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
127...240 V
- Tensione di funzionamento: AC 127 ... 240 V
- Tipo di montaggio: a scatto
- Compatibilità: contattori grandezza costruttiva 3 ... 6
- Protezione efficace contro le sovratensioni.
- Installazione semplice grazie al design a scatto.
- Aumento della durata dei contattori e riduzione dei costi di manutenzione.
Limitatore di sovratensione componente RC per il montaggio a scatto AC 127 ... 240 V per contattori grandezza costruttiva 3 ... 6
Questo limitatore di sovratensione è progettato per proteggere i contattori nella gamma di tensione AC 127 ... 240 V.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


