SIEMENS - SIE3TX74623S COMP.RC 48-127 CA - 3TX74623S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - RC-Glied
Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz - 48...127 V
Betriebsspannung DC - 70...150 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 48...127 V
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209055940
Artikelnummer
SIE3TX74623S
Herstellernummer
3TX74623S
Hersteller
SIE
Funktion:
RC-Glied
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
48...127 V
Betriebsspannung DC:
70...150 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
48...127 V
- Tensione nominale: AC 48 ... 127 V
- Compatibile con contattori di grandezza costruttiva 3 ... 6
- Tipo di montaggio: ascatto
- Componente: RC
- Protezione efficace contro le sovratensioni per una maggiore durata dei dispositivi elettrici.
- Facile installazione grazie al montaggio a scatto.
- Compatibilità con diversi contattori, offrendo flessibilità nelle applicazioni.
- Aumento della sicurezza operativa nei sistemi elettrici.
Limitatore di sovratensione componente RC per il montaggio a scatto AC 48 ... 127 V per contattori grandezza costruttiva 3 ... 6
Il limitatore di sovratensione è progettato per proteggere i componenti elettrici dai picchi di tensione, garantendo un funzionamento affidabile nei sistemi di azionamento.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


