Startseite

SIEMENS - SIE3TX74623R COMP.RC X 3TF46-51 3TK48-50 24-48V - 3TX74623R

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3TX74623R COMP.RC X 3TF46-51 3TK48-50 24-48V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - RC-Glied

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...48 V

  • Betriebsspannung DC - 24...70 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 24...48 V

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209055933

Artikelnummer

SIE3TX74623R

Herstellernummer

3TX74623R

Hersteller

SIE

Funktion:

RC-Glied

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24...48 V

Betriebsspannung DC:

24...70 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

24...48 V

limitatore di sovratensione componente RC per il montaggio a scatto AC 24-48 V per contattori grandezza costruttiva 3 ... 6

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie