Startseite

SIEMENS - SIE3TX74623J VARISTORE 127-240 VAC - 3TX74623J

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Varistor

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 127...240 V

  • Betriebsspannung DC - 150...250 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 127...240 V

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209055872

Artikelnummer

SIE3TX74623J

Herstellernummer

3TX74623J

Hersteller

SIE

Funktion:

Varistor

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

127...240 V

Betriebsspannung DC:

150...250 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

127...240 V

    Limitatore di sovratensione varistore da incollare AC 127 ... 240 V / DC 150 ... 250 V per contattori grandezza costruttiva 3 ... 12

    Questo limitatore di sovratensione è progettato per proteggere i contattori da picchi di tensione, garantendo un funzionamento sicuro e affidabile.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di funzionamento: AC 127 ... 240 V
    • Tensione DC: 150 ... 250 V
    • Compatibilità con contattori grandezza costruttiva 3 ... 12
    • Tipo di installazione: da incollare

    Vantaggi per i clienti:

    • Protegge i dispositivi da sovratensioni dannose
    • Aumenta la durata dei contattori
    • Facile da installare grazie al design daincollare
    • Affidabilità nelle applicazioni industriali

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie