SIEMENS - SIE3TX74623G VARISTORE AC24-48V DC 24-70V - 3TX74623G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Varistor
Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...48 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 24...48 V
Betriebsspannung DC - 24...70 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209055834
Artikelnummer
SIE3TX74623G
Herstellernummer
3TX74623G
Hersteller
SIE
Funktion:
Varistor
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24...48 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24...48 V
Betriebsspannung DC:
24...70 V


