Startseite

SIEMENS - SIE3TX74023T COMP. RC 127-240V C.A. - 3TX74023T

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - RC-Glied

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 127...240 V

  • Betriebsspannung DC - 150...250 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 127...240 V

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209055483

Artikelnummer

SIE3TX74023T

Herstellernummer

3TX74023T

Hersteller

SIE

Funktion:

RC-Glied

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

127...240 V

Betriebsspannung DC:

150...250 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

127...240 V

    Limitatore di sovratensione componente RC

    Il limitatore di sovratensione componente RC è progettato per proteggere i circuiti da sovratensioni, garantendo un funzionamento sicuro e affidabile.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione AC: 127 ... 240 V
    • Tensione DC: 150 ... 250 V
    • Compatibile con il montaggio sul morsetto della bobina
    • Adatto per contattori grandezza costruttiva S0-S2

    Vantaggi per il cliente:

    • Protezione efficace contro le sovratensioni per una maggiore sicurezza del sistema.
    • Facile installazione grazie alla compatibilità con contattori S0-S2.
    • Aumenta la durata dei dispositivi elettrici collegati.
    • Affidabilità nel funzionamento di circuiti elettrici sensibili.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie