Startseite

SIEMENS - SIE3TX74023S COMP. RC 48-127V CA GR.0-2 - 3TX74023S

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - RC-Glied

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 48...127 V

  • Betriebsspannung DC - 70...150 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 48...127 V

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209055476

Artikelnummer

SIE3TX74023S

Herstellernummer

3TX74023S

Hersteller

SIE

Funktion:

RC-Glied

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

48...127 V

Betriebsspannung DC:

70...150 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

48...127 V

    Limitatore di sovratensione componente RC

    Il limitatore di sovratensione componente RC è progettato per proteggere i contattori di grandezza costruttiva S0-S2 da sovratensioni, garantendo un funzionamento sicuro in ambienti AC e DC.

    Dettagli tecnici:

    • Range di tensione AC: 48 ... 127 V
    • Range di tensione DC: 70 ... 150 V
    • Compatibilità: montaggio sul morsetto della bobina per contattori S0-S2
    • Modelli compatibili: 3TF40... 45, 3TF3, 3TH3, 3TH4 e 3TC44

    Benefici per i clienti:

    • Protezione efficace contro le sovratensioni per una maggiore sicurezza operativa.
    • Facile montaggio sul morsetto, riducendo i tempi di installazione.
    • Compatibile con un'ampia gamma di contattori, aumentando la flessibilità d'uso.
    • Contribuisce a prolungare la vita utile dei dispositivi elettrici.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie