Startseite

SIEMENS - SIE3TX74023K VARISTORE 240 V. AC X 3TF30 - 3TX74023K

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Varistor

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 127...240 V

  • Betriebsspannung DC - 150...250 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 127...240 V

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209055445

Artikelnummer

SIE3TX74023K

Herstellernummer

3TX74023K

Hersteller

SIE

Funktion:

Varistor

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

127...240 V

Betriebsspannung DC:

150...250 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

127...240 V

limitatore di sovratensione varistore con distanziatori per cavi AC 240 ... 400 V per il montaggio sul morsetto della bobina per contattori grandezza costruttiva S0-S2

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie