SIEMENS - SIE3TX74023J VARISTORE.X3TF4-3 127-240VCA - 3TX74023J

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Varistor
Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz - 127...240 V
Betriebsspannung DC - 150...250 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 127...240 V
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209055438
Artikelnummer
SIE3TX74023J
Herstellernummer
3TX74023J
Hersteller
SIE
Funktion:
Varistor
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
127...240 V
Betriebsspannung DC:
150...250 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
127...240 V
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


