SIEMENS - SIE3TX74023H VARISTORE 48-127VCA 70-150VCC - 3TX74023H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Varistor
Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz - 48...127 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 48...127 V
Betriebsspannung DC - 70...150 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209055421
Artikelnummer
SIE3TX74023H
Herstellernummer
3TX74023H
Hersteller
SIE
Funktion:
Varistor
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
48...127 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
48...127 V
Betriebsspannung DC:
70...150 V


