Startseite

SIEMENS - SIE3TX74023G VARISTORE X 3TF30-35 3TF40-45 3TH3-4 - 3TX74023G

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Varistor

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...48 V

  • Betriebsspannung DC - 24...70 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 24...48 V

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209055414

Artikelnummer

SIE3TX74023G

Herstellernummer

3TX74023G

Hersteller

SIE

Funktion:

Varistor

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24...48 V

Betriebsspannung DC:

24...70 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

24...48 V

limitatore di sovratensione varistore con distanziatori per cavi AC 24 ... 48 V / DC 24 ... 70 V per il montaggio sul morsetto della bobina per contattori grandezza costruttiva S0-S2

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie