SIEMENS - SIE3TX70147BM00 RELE FR.24 VUC X 3TX70141BB00-3RQ3118-. - 3TX70147BM00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Komplettgerät mit Sockel - nein
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Packung
15 ST
Produktserien
3TX7
EAN
4011209684485
Artikelnummer
SIE3TX70147BM00
Herstellernummer
3TX70147BM00
Hersteller
SIE
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Betriebsspannung DC:
24...24 V
Schutzart (IP):
IP00
Schutzart (RT) nach IEC 61810-7:
RT 0
Breite:
6.2 mm





