Startseite

SIEMENS - SIE3TX64461C FILTRO ANTIDISTURBO - 3TX64461C

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Varistor

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 115...240 V

  • Betriebsspannung DC - 150...250 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 115...240 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209054912

Artikelnummer

SIE3TX64461C

Herstellernummer

3TX64461C

Hersteller

SIE

Funktion:

Varistor

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

115...240 V

Betriebsspannung DC:

150...250 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

115...240 V

limitatore di sovratensione varistore AC 115 ... 240 V/DC 150 ... 290 V per contattori grand. costr. 2 ... 6

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie