Startseite

SIEMENS - SIE3TX64461B SURGE SUPPRESSOR VARISTOR - 3TX64461B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Varistor

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 48...115 V

  • Betriebsspannung DC - 70...150 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 48...115 V

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209054905

Artikelnummer

SIE3TX64461B

Herstellernummer

3TX64461B

Hersteller

SIE

Funktion:

Varistor

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

48...115 V

Betriebsspannung DC:

70...150 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

48...115 V

Limitatore di sovratensione varistore AC 48 ... 115 V/DC 70 ... 150 V per contattori grand. costr. 2 ... 6

Questo limitatore di sovratensione è progettato per proteggere i contattori da sovratensioni in ingresso.

Dettagli tecnici:

  • Varistore AC 48 ... 115 V
  • DC 70 ... 150 V
  • Per contattori grand. costr. 2 ... 6

Vantaggi per il cliente:

  • Protezione efficace contro le sovratensioni per garantire la sicurezza del sistema.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie