Startseite

SIEMENS - SIE3TK28101BA42 SAFE SPEED MONITOR 24VDC MOLLA - 3TK28101BA42

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Auswertung der Eingänge - zweikanalig

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Stoppkategorie nach IEC 60204 - 0

  • Performance Level nach EN ISO 13849-1 - Level e

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209860346

Artikelnummer

SIE3TK28101BA42

Herstellernummer

3TK28101BA42

Hersteller

SIE

Ausführung:

sonstige

Auswertung der Eingänge:

zweikanalig

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Stoppkategorie nach IEC 60204:

0

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

SIL nach IEC 61508:

3

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:

0

Versorgungsspannung DC:

24...24 V

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:

0

Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:

ja

Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:

nein

Geeignet zur Überwachung von Ventilen:

nein

Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:

nein

Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:

nein

Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:

nein

Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:

ja

Geeignet für Tragschienenmontage:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Mit Starteingang:

ja

Mit Mutingfunktion:

nein

Mit Rückführkreis:

ja

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:

1

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:

1

Mit Zulassung für BG BIA:

nein

Mit Zulassung nach UL:

ja

Breite:

45 mm

Höhe:

107.7 mm

Tiefe:

124.3 mm

    Dispositivo di sicurezza SIRIUS

    Il dispositivo di sicurezza SIRIUS 3TK28 è progettato per il controllo sicuro dello stato di fermo e della velocità in macchine e impianti.

    Dettagli tecnici:

    • Alimentazione: DC 24 V
    • Morsetto: 45 mm morsetto a molla
    • Circuito di abilitazione istantaneo: 2 NO
    • Circuito di abilitazione ritardato: 0
    • Circuito di segnalazione: 2 elettrico
    • Avvio: automatico/avvio manuale
    • PL max. raggiungibile secondo EN 13849-1: 3
    • SIL max. raggiungibile secondo IEC 61508: 3
    • Ritardo di abilitazione impostabile

    Vantaggi per i clienti:

    • Adatto per tutti i comuni sensori, facilitando l'integrazione nel sistema esistente.
    • Diagnostica continua tramite display per una rapida eliminazione degli errori.
    • Sorveglianza di porta/riparo di protezione integrata per una maggiore sicurezza.
    • Disponibile in diverse tensioni e con morsetti a vite o a molla per una maggiore flessibilità.
    • Accessori inclusi, come cavi di collegamento e adattatori, per un facile utilizzo.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie