SIEMENS - SIE3TK28101BA41 SAFE SPEED MONITOR 24VDC VITE - 3TK28101BA41

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Auswertung der Eingänge - zweikanalig
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Stoppkategorie nach IEC 60204 - 0
Performance Level nach EN ISO 13849-1 - Level e
Packung
1 ST
EAN
4011209860322
Artikelnummer
SIE3TK28101BA41
Herstellernummer
3TK28101BA41
Hersteller
SIE
Ausführung:
sonstige
Auswertung der Eingänge:
zweikanalig
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Stoppkategorie nach IEC 60204:
0
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
SIL nach IEC 61508:
3
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Versorgungsspannung DC:
24...24 V
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
ja
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
nein
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
nein
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
nein
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:
nein
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
nein
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:
ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Mit Starteingang:
ja
Mit Mutingfunktion:
nein
Mit Rückführkreis:
ja
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:
1
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:
1
Mit Zulassung für BG BIA:
nein
Mit Zulassung nach UL:
ja
Breite:
45 mm
Höhe:
105.9 mm
Tiefe:
124.3 mm
- Alimentazione: DC 24 V
- Morsetto: 45 mm a vite
- Circuito di abilitazione istantaneo: 2 NO
- Circuito di abilitazione ritardato: 0
- Circuito di segnalazione: 2
- Avvio automatico/manuale
- PL max. raggiungibile secondo EN 13849-1: 3
- SIL max. raggiungibile secondo IEC 61508: 3
- Diagnostica continua tramite il display per eliminare rapidamente errori.
- Ritardo di abilitazione impostabile per una maggiore flessibilità operativa.
- Sorveglianza di porta/riparo di protezione integrata per garantire una maggiore sicurezza.
- Adatto per tutti i comuni sensori e disponibile con diverse tensioni.
- Accessori come cavi di collegamento, adattatori e targhette identificative per un utilizzo facilitato.
Dispositivo di sicurezza SIRIUS
Il dispositivo di controllo velocità SIRIUS 3TK28 è progettato per il controllo sicuro di stato di fermo e di velocità in macchine e impianti.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


