Startseite

SIEMENS - SIE3TK28100GA01 DISP. SICUR. MOTORE FERMO 230 VAC VITE - 3TK28100GA01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Auswertung der Eingänge - sonstige

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Stoppkategorie nach IEC 60204 - 0

  • Performance Level nach EN ISO 13849-1 - Level e

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209717374

Artikelnummer

SIE3TK28100GA01

Herstellernummer

3TK28100GA01

Hersteller

SIE

Ausführung:

sonstige

Auswertung der Eingänge:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Stoppkategorie nach IEC 60204:

0

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

SIL nach IEC 61508:

3

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

230...230 V

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:

4

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:

2

Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:

nein

Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:

nein

Geeignet zur Überwachung von Ventilen:

nein

Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:

nein

Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:

nein

Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:

nein

Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Mit Starteingang:

nein

Mit Mutingfunktion:

nein

Mit Rückführkreis:

ja

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:

2

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:

0

Mit Zulassung für BG BIA:

ja

Mit Zulassung nach UL:

ja

Breite:

45 mm

Höhe:

138.5 mm

Tiefe:

120 mm

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

230...230 V

Dispositivo di sicurezza SIRIUS

Dispositivo di controllo stato di fermo SIRIUS 3TK28 per il controllo sicuro di stato di fermo con motori.

Dettagli tecnici:

  • Tipo di dispositivo: SIRIUS di sicurezza sorveglianza di fermo
  • Tensione: AC 230 V
  • Larghezza: 45 mm
  • Morsetto: a vite
  • Circuito di abilitazione istantaneo: 3 NO + 1 NC
  • Circuito di abilitazione ritardato: 0
  • Circuito di segnalazione: 3
  • Avvio automatico
  • Apparecchio di base cat. max. di errore EN 954-1: 4
  • PL max. raggiungibile secondo EN 13849-1: e
  • SIL max. raggiungibile secondo IEC 61508: 3

Vantaggi per il cliente:

  • Apparecchio impiegabile con flessibilità per diversi motori e convertitori di frequenza.
  • Ritardo per stato di fermo impostabile.
  • Economico, poiché non richiede alcun sensore addizionale.
  • Diagnostica degli errori rapida e segnalazione con LED di errore per elevata disponibilità dell'impianto.
  • Fornibile con diverse tensioni e morsetti a vite o a molla.
  • Accessori, come targhette identificative, facilitano l'utilizzo dei prodotti.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie