Startseite

SIEMENS - SIE3TK28100BA02 DISP. SICUR. MOTORE FERMO 24 VDC CAGE-CL - 3TK28100BA02

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Auswertung der Eingänge - sonstige

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Stoppkategorie nach IEC 60204 - 0

  • Performance Level nach EN ISO 13849-1 - Level e

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209717398

Artikelnummer

SIE3TK28100BA02

Herstellernummer

3TK28100BA02

Hersteller

SIE

Ausführung:

sonstige

Auswertung der Eingänge:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Stoppkategorie nach IEC 60204:

0

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

SIL nach IEC 61508:

3

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

-99999...-99999 V

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:

4

Versorgungsspannung DC:

24...24 V

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:

2

Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:

nein

Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:

nein

Geeignet zur Überwachung von Ventilen:

nein

Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:

nein

Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:

nein

Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:

nein

Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:

nein

Geeignet für Tragschienenmontage:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Mit Starteingang:

nein

Mit Mutingfunktion:

nein

Mit Rückführkreis:

ja

Rückfallverzögerung:

0.2...6 s

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:

2

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:

0

Mit Zulassung für BG BIA:

ja

Mit Zulassung nach UL:

ja

Breite:

45 mm

Höhe:

138.5 mm

Tiefe:

120 mm

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

-99999...-99999 V

    Dispositivo di sicurezza SIRIUS

    Dispositivo di controllo stato di fermo SIRIUS 3TK28 per il controllo sicuro di stato di fermo con motori.

    Dettagli tecnici:

    • DC 24 V
    • 45 mm morsetto a molla
    • Circuito di abilitazione istantaneo: 3 NO + 1 NC
    • Circuito di abilitazione ritardato: 0
    • Circuito di segnalazione: 3
    • Avvio automatico apparecchio di base
    • Cat. max. di errore EN 954-1: 4 PL
    • Max. raggiungibile secondo EN 13849-1: e
    • SIL max. raggiungibile secondo IEC 61508: 3
    • Disponibile con diverse tensioni e morsetti a vite o a molla

    Vantaggi per i clienti:

    • Utilizzabile con diversi motori e convertitori di frequenza, offrendo flessibilità.
    • Non richiede alcun sensore addizionale, rendendolo economico.
    • Elevato livello di disponibilità dell'impianto grazie a una diagnostica degli errori rapida.
    • Segnalazione con LED di errore per facilitare la manutenzione.
    • Accessori come targhette identificative per un utilizzo semplificato.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie