SIEMENS - SIE3TH43940BB4 CONT.AUS.10A CONT.RIT. 24VCC - 3TH43940BB4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 4
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4
Montageart - Schraube
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
77 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209049802
Artikelnummer
SIE3TH43940BB4
Herstellernummer
3TH43940BB4
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
4
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
4
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
nein
Geeignet für Handbedienung:
nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Schnittstelle:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
1
Breite:
55 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
135 mm
- Riferimento: 55E
- Normativa: DIN EN 50011
- Configurazione contatti: 5 NO + 5 NC
- Tensione di alimentazione: DC 24V
- Tipo di azionamento: DC
- Designazione morsetti conforme alla normativa
- Contatti con guida forzata disponibili
- Varie varianti: AC o DC, 8 o 10 poli
- Accessori: limitatori di sovratensione, ritardatori, relè d'interfaccia
- Commutazione simultanea di fino a 10 circuiti ausiliari.
- Alta affidabilità di contatto, adatta a utilizzi globali.
- Attrezzato per applicazioni di Safety con versioni SUVA disponibili.
- Impiego tropicalizzato per resistenza a diverse condizioni ambientali.
- Omologazioni internazionali, come IEC e UL/CSA, per una maggiore sicurezza.
Contattore ausiliario
Il contattore ausiliario 3TH4 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando, offrendo una soluzione affidabile e versatile.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


