SIEMENS - SIE3TH43940AL2 CONT.AUS.10A CONT.RIT. 230V 50-60HZ - 3TH43940AL2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 4
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4
Montageart - Schraube
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
77 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209092549
Artikelnummer
SIE3TH43940AL2
Herstellernummer
3TH43940AL2
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230...230 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
4
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
4
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
230...230 V
Geeignet für Handbedienung:
nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Schnittstelle:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
1
Breite:
55 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
102 mm
- Modello: 55E
- Normativa: DIN EN 50011
- Configurazione contatti: 5 NO + 5 NC
- Dimensione: 1U
- Morsetto a vite: AC 230 V 50/60 Hz
- Comando: in AC o DC
- Applicazioni: fino a 10 circuiti ausiliari commutati simultaneamente
- Varianti dei contatti: guida forzata per applicazioni di Safety
- Certificazioni: omologazioni IEC e UL/CSA
- Affidabilità nella tecnica di collegamento grazie alla designazione conforme alla normativa.
- Versatilità con diverse varianti e modalità di comando disponibili.
- Suitable for worldwide use due alla tropicalizzazione e alle omologazioni internazionali.
- Accessori disponibili come limitatori di sovratensione, ritardatori e relè d’interfaccia per esigenze specifiche.
Contattore ausiliario
Il contattore ausiliario 3TH4 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando, offrendo una solida affidabilità e versatilità.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


