Startseite

SIEMENS - SIE3TH43910AG2 CONT.AUS.10A 9L,1R 110V 50-60HZ - 3TH43910AG2

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3TH43910AG2 CONT.AUS.10A 9L,1R 110V 50-60HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - -99999...-99999 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...110 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 9

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209090996

Artikelnummer

SIE3TH43910AG2

Herstellernummer

3TH43910AG2

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

-99999...-99999 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...110 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

9

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...110 V

Geeignet für Handbedienung:

nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

6 A

Schnittstelle:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Breite:

55 mm

Höhe:

78 mm

Tiefe:

102 mm

    Contattore ausiliario

    Il contattore ausiliario 3TH4 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando, offrendo una elevata affidabilità e versatilità per diverse applicazioni.

    Dettagli tecnici:

    • Standard: DIN EN 50011
    • Configurazione dei contatti: 9 NO + 1 NC
    • Tipo di morsetto: morsetto a vite
    • Tipo di comando: AC
    • Tensione di comando: AC 110 V 50/60 Hz
    • Commutazione di fino a 10 circuiti ausiliari
    • Guida forzata per applicazioni di Safety
    • Tropicalizzati con omologazioni IEC e UL/CSA
    • Disponibile in varianti a 8 o 10 poli

    Vantaggi per i clienti:

    • Affidabilità di contatto elevata, adatta per l'impiego in tutto il mondo.
    • Designazione conforme alla normativa per una tecnica di collegamento affidabile.
    • Possibilità di utilizzare accessori come limitatori di sovratensione, ritardatori e relè d'interfaccia.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie