SIEMENS - SIE3TH43910AB0 CONT.AUS.10A 9L,1R 24V 50HZ - 3TH43910AB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 9
Packung
1 ST
EAN
4011209145320
Artikelnummer
SIE3TH43910AB0
Herstellernummer
3TH43910AB0
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
9
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
29...29 V
Geeignet für Handbedienung:
nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Schnittstelle:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Breite:
55 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
102 mm
- Riferimento: 91E
- Normativa: DIN EN 50011
- Configurazione contatti: 9 NO + 1 NC
- Tipo di morsetto: a vite
- Comando: in AC
- Tensione comando: AC 24V 50Hz / AC 29V 60Hz
- Capacità di commutazione: fino a 10 circuiti ausiliari contemporaneamente
- Contatti con guida forzata disponibili per applicazioni di Safety
- Adatto all'impiego in tutto il mondo con omologazioni IEC e UL/CSA
- Varianti di comando in AC o DC disponibili a 8 o 10 poli
- Accessori disponibili: limitatori di sovratensione, ritardatori e relè d'interfaccia
- Connessione affidabile grazie alla designazione conforme alle normative.
- Elevata affidabilità dicontatto con opzioni tropicalizzate.
- Flessibilità nell'utilizzo con varie tensioni e configurazioni di comando.
- Possibilità di adattarsi a requisiti di sicurezza specifici con contatti specializzati.
- Accessori versatili per ottimizzare le prestazioni del sistema.
Contattore ausiliario
Il contattore ausiliario 3TH4 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


