Startseite

SIEMENS - SIE3TH43820BB4 CONT.AUS.10A 8L,2R 24VCC - 3TH43820BB4

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3TH43820BB4 CONT.AUS.10A 8L,2R 24VCC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 8

  • Montageart - Schraube

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209049635

Artikelnummer

SIE3TH43820BB4

Herstellernummer

3TH43820BB4

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

8

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

nein

Geeignet für Handbedienung:

nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

6 A

Schnittstelle:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Breite:

55 mm

Höhe:

78 mm

Tiefe:

135 mm

Contattore ausiliario 82E

Il contattore ausiliario 3TH4 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: Contattore ausiliario 3TH4
  • Normativa:EN 50011
  • Configurazione contatti: 8 NO + 2 NC
  • Morsetti: A vite
  • Comando: DC
  • Tensione: DC 24V
  • Commutazione simultanea: Fino a 10 circuiti ausiliari
  • Guida forzata: Disponibile per applicazioni di Safety
  • Omologazioni: IEC e UL/CSA
  • Varianti: Con comando in AC o DC, a 8 o 10 poli

Vantaggi per il cliente:

  • Designazione conforme alla normativa per una tecnica di collegamento affidabile.
  • Tropicalizzati per una grande affidabilità di contatto.
  • Adatti all'impiego in tutto il mondo.
  • Accessori disponibili: limitatori di sovratensione, ritardatori e relè d'interfaccia.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie