SIEMENS - SIE3TH43820AP0 CONT.AUS.10A 8L,2R 230V 50HZ - 3TH43820AP0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 8
Montageart - Schraube
Packung
1 ST
EAN
4011209049628
Artikelnummer
SIE3TH43820AP0
Herstellernummer
3TH43820AP0
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230...230 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
8
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
277...277 V
Geeignet für Handbedienung:
nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Schnittstelle:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Breite:
55 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
102 mm
- Modello: 82E
- Normativa: DIN EN 50011
- Configurazione contatti: 8 NO + 2 NC
- Tipo di collegamento: morsetto a vite
- Comando: in AC, AC 230V 50Hz, 277V 60Hz
- Capacità di commutazione: fino a 10 circuiti ausiliari
- Guida forzata disponibile per applicazioni di Safety
- Tropicalizzazione per alta affidabilità di contatto
- Omologazioni: IEC, UL/CSA
- Varianti disponibili: comando in AC o DC, 8 o 10 poli
- Affidabilità grazie a una tecnica di collegamento conforme alla normativa.
- Possibilità di commutare più circuiti contemporaneamente, aumentando l'efficienza.
- Adatto a diverse applicazioni in tutto il mondo grazie alle omologazioni.
- Disponibilità di accessori come limitatori di sovratensione e ritardatori.
Contattore ausiliario
Contattore ausiliario 3TH4 per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


