SIEMENS - SIE3TH43730BB4 CONT.AUS.10A 7L,3R 24VCC - 3TH43730BB4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 7
Montageart - Schraube
Packung
1 ST
EAN
4011209049550
Artikelnummer
SIE3TH43730BB4
Herstellernummer
3TH43730BB4
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
7
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
nein
Geeignet für Handbedienung:
nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Schnittstelle:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Breite:
55 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
135 mm
- Riferimento: 73E
- Standard: DIN EN 50011
- Configurazione contatti: 7 NO + 3 NC
- Tipo di morsetto: a vite
- Azionamento: DC, DC 24V
- Usi: Applicazioni di Safety con guida forzata
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
- Varianti disponibili: AC o DC, 8 o 10 poli
- Accessori: Limitatori di sovratensione, ritardatori, relè d'interfaccia
- Affidabilità di contatto garantita grazie alla tropicalizzazione.
- Capacità di commutare simultaneamente fino a 10 circuiti ausiliari.
- Designazione conforme alle normative per una connessione sicura e affidabile.
- Adatto per un impiego globale grazie alle corrispondenti omologazioni.
- Flessibilità nelle varianti di comando, sia AC che DC.
Contattore ausiliario
Il contattore ausiliario 3TH4 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando, con capacità di gestire più circuiti ausiliari simultaneamente.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


