Startseite

SIEMENS - SIE3TH43730AG2 CONT.AUS.10A 7L,3R 110V 50-60HZ - 3TH43730AG2

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3TH43730AG2 CONT.AUS.10A 7L,3R 110V 50-60HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...110 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 3

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 7

  • Montageart - Schraube

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209049512

Artikelnummer

SIE3TH43730AG2

Herstellernummer

3TH43730AG2

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...110 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

7

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...110 V

Geeignet für Handbedienung:

nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

6 A

Schnittstelle:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Breite:

55 mm

Höhe:

78 mm

Tiefe:

102 mm

Contattore ausiliario 73E

Contattore ausiliario 3TH4 per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando.

Dettagli tecnici:

  • 73E
  • EN 50011
  • 7 NO + 3 NC
  • Morsetti a vite
  • Comando in AC
  • AC 110V 50/60Hz
  • Contatti fornibili con guida forzata per applicazioni di Safety
  • Tropicalizzati
  • Omologazioni (ad es. IEC e UL/CSA)
  • Varie varianti a 8 o 10 poli

Vantaggi per il cliente:

  • Designazione conforme alla normativa per una tecnica di collegamento affidabile
  • Possibilità di commutare contemporaneamente fino a 10 circuiti ausiliari
  • Grande affidabilità di contatto
  • Adatti all'impiego in tutto il mondo
  • Accessori fornibili tra l'altro limitatori di sovratensione, ritardatori e relè d'interfaccia

Dichiarazione di non responsabilità: generatodall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie