SIEMENS - SIE3TH43640BG4 CONT.AUS.10A 6L,4R 125VCC - 3TH43640BG4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 125...125 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 4
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 6
Montageart - Schraube
Packung
1 ST
EAN
4011209199491
Artikelnummer
SIE3TH43640BG4
Herstellernummer
3TH43640BG4
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
125...125 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
4
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
6
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
nein
Geeignet für Handbedienung:
nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Schnittstelle:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Breite:
55 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
135 mm
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


