Startseite

SIEMENS - SIE3TH43640BB4 CONT.AUS.10A 6L,4R 24VCC - 3TH43640BB4

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3TH43640BB4 CONT.AUS.10A 6L,4R 24VCC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 4

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 6

  • Montageart - Schraube

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209049451

Artikelnummer

SIE3TH43640BB4

Herstellernummer

3TH43640BB4

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

4

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

6

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

nein

Geeignet für Handbedienung:

nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

6 A

Schnittstelle:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Breite:

55 mm

Höhe:

78 mm

Tiefe:

135 mm

    Contattore ausiliario

    Il contattore ausiliario 3TH4 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando, con disponibilità di varianti per diverse applicazioni.

    Dettagli tecnici:

    • Modello: 64E
    • Normativa: DIN EN 50011
    • Tipo: 6 NO + 4 NC
    • Morsetto: a vite
    • Azionamento: DC, DC 24V
    • Possibilità di commutazione: fino a 10 circuiti ausiliari simultaneamente
    • Contatti: fornibili con guida forzata per applicazioni di Safety
    • Omologazioni: IEC e UL/CSA
    • Varianti: disponibili in AC o DC con 8 o 10 poli

    Vantaggi per i clienti:

    • Designazione dei morsetti conforme alla normativa per un collegamento affidabile.
    • Grande affidabilità di contatto grazie alla tropicalizzazione degli apparecchi.
    • Adatto per l'uso in tutto il mondo con corrispondenti omologazioni.
    • Accessori disponibili come limitatori di sovratensione, ritardatori e relè d'interfaccia.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie