SIEMENS - SIE3TH43640AF0 CONT.AUS.10A 6L,4R 110V 50HZ - 3TH43640AF0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...110 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 4
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 6
Montageart - Schraube
Packung
1 ST
EAN
4011209049413
Artikelnummer
SIE3TH43640AF0
Herstellernummer
3TH43640AF0
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...110 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
4
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
6
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
132...132 V
Geeignet für Handbedienung:
nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Schnittstelle:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Breite:
55 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
102 mm
- Model: 64E
- Standards: DIN EN 50011
- Configuration: 6 NO + 4 NC
- Connection: Morsetto a vite
- Control type: Comando in AC
- Voltage: AC 110V 50Hz / AC 132V 60Hz
- Contact options: Guida forzata per applicazioni di Safety
- Environmental suitability: Tropicalizzati, adatti per uso mondiale con omologazioni IEC e UL/CSA
- Variants: Comando in AC o DC, disponibili con 8 o 10 poli
- Affidabilità di contatto elevata grazie alla qualità costruttiva
- Commutazione contemporanea di fino a 10 circuiti ausiliari
- Facile installazione e collegamento grazie alla designazione conforme alle normative
- Disponibilità di accessori come limitatori di sovratensione e ritardatori
- Adatto per varie applicazioni industriali anche in ambienti difficili
Contattore ausiliario
Il contattore ausiliario 3TH4 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando, garantendo affidabilità e versatilità.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


