Startseite

SIEMENS - SIE3TH43550BG4 CONT.AUS.10A 5L,5R 125VCC - 3TH43550BG4

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3TH43550BG4 CONT.AUS.10A 5L,5R 125VCC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 125...125 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 5

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 5

  • Montageart - Schraube

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

77 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209087699

Artikelnummer

SIE3TH43550BG4

Herstellernummer

3TH43550BG4

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

125...125 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

5

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

5

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

nein

Geeignet für Handbedienung:

nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

6 A

Schnittstelle:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Breite:

55 mm

Höhe:

78 mm

Tiefe:

135 mm

    Contattore ausiliario

    Contattore ausiliario 3TH4 per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando.

    Dettagli tecnici:

    • Modello: 55E
    • Norma: DIN EN 50011
    • Configurazione contatti: 5 NO + 5 NC
    • Morsetto: a vite
    • Azionamento: DC, DC 125V
    • Moltiplicazione uscite: fino a 10 circuiti ausiliari
    • Contatti: fornibili con guida forzata per applicazioni di Safety
    • Omologazioni: IEC e UL/CSA
    • Varianti: disponibili con comando in AC o DC, 8 o 10 poli

    Vantaggi per i clienti:

    • Designazione conforme alla normativa per un collegamento affidabile.
    • Elevata affidabilità di contatto per impieghi in tutto il mondo.
    • Accessori disponibili come limitatori di sovratensione e ritardatori per una maggiore versatilità.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie