Startseite

SIEMENS - SIE3TH43550BF4 CONT.AUS.10A 5L,5R 110VCC - 3TH43550BF4

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3TH43550BF4 CONT.AUS.10A 5L,5R 110VCC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110...110 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 5

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 5

  • Montageart - Schraube

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

77 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209049338

Artikelnummer

SIE3TH43550BF4

Herstellernummer

3TH43550BF4

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110...110 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

5

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

5

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

nein

Geeignet für Handbedienung:

nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

6 A

Schnittstelle:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Breite:

55 mm

Höhe:

78 mm

Tiefe:

135 mm

    Contattore ausiliario 3TH4

    Il contattore ausiliario 3TH4 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando, con un'alta affidabilità e flessibilità nelle applicazioni.

    Dettagli tecnici:

    • DIN EN 50011
    • 5 NO + 5 NC
    • Morsetto a vite
    • Azionamento DC, DC 110V
    • Disponibile con guida forzata per applicazioni di Safety
    • Tropicalizzato per un'impiego globale
    • Compatibile con omologazioni IEC e UL/CSA
    • Varianti di comando in AC o DC disponibili a 8 o 10 poli

    Vantaggi per i clienti:

    • Commutazione simultanea di fino a 10 circuiti ausiliari per una maggiore efficienza
    • Collegamenti affidabili grazie alla designazione conforme alle normative
    • Accessori disponibili per ottimizzare la funzionalità, come limitatori di sovratensione e ritardatori
    • Elevata affidabilità di contatto adatta per utilizzatori in diverse condizioni ambientali

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie