Startseite

SIEMENS - SIE3TH43550BB4 CONT.AUS.10A 5L,5R 24VCC - 3TH43550BB4

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3TH43550BB4 CONT.AUS.10A 5L,5R 24VCC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 5

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 5

  • Montageart - Schraube

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

29 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209049314

Artikelnummer

SIE3TH43550BB4

Herstellernummer

3TH43550BB4

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

5

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

5

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

nein

Geeignet für Handbedienung:

nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

6 A

Schnittstelle:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Breite:

55 mm

Höhe:

78 mm

Tiefe:

135 mm

Contattore ausiliario 55E

Contattore ausiliario 3TH4 per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando.

Dettagli tecnici:

  • EN 50011
  • 5 NO + 5 NC
  • morsetti a vite
  • comando in DC
  • DC 24V

Vantaggi per il cliente:

  • Morsetti con una designazione conforme alla normativa per una tecnica di collegamento affidabile.
  • Commutazione contemporanea fino a 10 circuiti ausiliari.
  • Contatti fornibili con guida forzata per applicazioni di Safety, anche come varianti SUVA.
  • Apparecchi tropicalizzati che assicurano una grande affidabilità di contatto.
  • Adatti all'impiego in tuttoil mondo grazie alle corrispondenti omologazioni (ad es. IEC e UL/CSA).
  • Fornibili con comando in AC o DC in diverse varianti a 8 o 10 poli.
  • Accessori disponibili come limitatori di sovratensione, ritardatori e relè d'interfaccia.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie