SIEMENS - SIE3TH43550AP0 CONT.AUS.10A 5L,5R 230V 50HZ - 3TH43550AP0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 5
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 5
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
29 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209049291
Artikelnummer
SIE3TH43550AP0
Herstellernummer
3TH43550AP0
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230...230 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
5
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
5
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
277...277 V
Geeignet für Handbedienung:
nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Schnittstelle:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Breite:
55 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
102 mm
- 55E
- DIN EN 50011
- 5 NO + 5 NC
- Morsetto a vite
- Comando in AC
- AC 230V 50Hz, 277V 60Hz
- Up to 10 circuiti ausiliari commutabili simultaneamente
- Contatti disponibili con guida forzata per applicazioni di Safety
- Tropicalizzati e con alta affidabilità di contatto
- Varianti con comando in AC o DC in diverse configurazioni a 8 o 10 poli
- Affidabilità e sicurezza grazie alla designazione conforme alle normative.
- Facilità di collegamento per una tecnica di collegamento affidabile.
- Adatto all'impiego in tutto il mondo con le necessarie omologazioni (IEC e UL/CSA).
- Possibilità di utilizzare accessori come limitatori di sovratensione, ritardatori e relè d'interfaccia.
Contattore ausiliario
Contattore ausiliario 3TH4 per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


