SIEMENS - SIE3TH43550AL2 CONT.AUS.10A 5L,5R 230V 50-60HZ - 3TH43550AL2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 5
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 5
Montageart - Schraube
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
77 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209049260
Artikelnummer
SIE3TH43550AL2
Herstellernummer
3TH43550AL2
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230...230 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
5
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
5
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
230...230 V
Geeignet für Handbedienung:
nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Schnittstelle:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Breite:
55 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
102 mm
- Modello: 55E
- Normativa: DIN EN 50011
- Contatti: 5 NO + 5 NC
- Tipo di morsetto: a vite
- Comando: AC
- Tensione: AC 230 V 50/60 Hz
- Varianti disponibili: AC o DC, 8 o 10 poli
- Permette la commutazione simultanea di fino a 10 circuiti ausiliari.
- Contatti disponibili con guida forzata per applicazioni di Safety.
- Apparecchi tropicalizzati per una grande affidabilità di contatto.
- Adatto all'impiego in tutto il mondo grazie alle omologazioni IEC e UL/CSA.
- Accessori disponibili, come limitatori di sovratensione e ritardatori, per una maggiore versatilità.
Contattore ausiliario
Il contattore ausiliario 3TH4 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


