SIEMENS - SIE3TH43550AG2 CONT.AUS.10A 5L,5R 110V 50-60HZ - 3TH43550AG2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...110 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 5
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 5
Montageart - Schraube
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
29 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209049246
Artikelnummer
SIE3TH43550AG2
Herstellernummer
3TH43550AG2
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...110 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
5
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
5
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...110 V
Geeignet für Handbedienung:
nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Schnittstelle:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Breite:
55 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
102 mm
- Referenza: 55E
- Normativa: DIN EN 50011
- Configurazione contatti: 5 NO + 5 NC
- Tipo di attacco: Morsetto a vite
- Tipo di comando: AC
- Tensione di comando: AC 110 V 50/60 Hz
- Possibilità di commutare fino a 10 circuiti ausiliari simultaneamente
- Contatti con guida forzata per applicazioni di Safety
- Varianti: disponibili in AC o DC, a 8 o 10 poli
- Apparecchi tropicalizzati con omologazioni (IEC e UL/CSA)
- Migliore affidabilità di contatto anche in condizioni ambientali difficili grazie alla tropicalizzazione.
- Facilità di collegamento affidabile, conforme alle normative.
- Flessibilità nell'utilizzo grazie a diverse varianti di comando e configurazioni.
- Possibilità di integrare accessori come limitatori di sovratensione e ritardatori.
Contattore ausiliario
Il contattore ausiliario 3TH4 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando, offrendo una grande affidabilità e versatilità.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


