Startseite

SIEMENS - SIE3TH43550AC2 CONT.AUS.10A 5L,5R 24V 50-60HZ - 3TH43550AC2

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3TH43550AC2 CONT.AUS.10A 5L,5R 24V 50-60HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 5

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 5

  • Montageart - Schraube

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

77 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209049208

Artikelnummer

SIE3TH43550AC2

Herstellernummer

3TH43550AC2

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

5

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

5

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Geeignet für Handbedienung:

nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

6 A

Schnittstelle:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Breite:

55 mm

Höhe:

78 mm

Tiefe:

102 mm

    Contattore ausiliario 3TH4

    Il contattore ausiliario 3TH4 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando con una disponibilità di contatti affidabile.

    Dettagli tecnici:

    • Normativa: DIN EN 50011
    • Tipologia dei contatti: 5 NO + 5 NC
    • Collegamento: morsetto a vite
    • Comando: AC 24 V 50/60 Hz
    • Capacità di commutazione: fino a 10 circuiti ausiliari simultaneamente
    • Varianti: disponibili con guida forzata per applicazioni di Safety
    • Tropicalizzazione: prodotti tropicalizzati per elevata affidabilità
    • Omologazioni: compatibili con IEC e UL/CSA
    • Varianti di comando: disponibili in ACo DC con diverse configurazioni a 8 o 10 poli

    Vantaggi per i clienti:

    • Designazione conforme alla normativa per una tecnica di collegamento affidabile
    • Elevata affidabilità di contatto, adatto a impieghiin tutto il mondo
    • Accessori disponibili come limitatori di sovratensione, ritardatori e relè d'interfaccia per personalizzazioni

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie