SIEMENS - SIE3TH43550AB0 CONT.AUS.10A 5L,5R 24V 50HZ - 3TH43550AB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 5
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 5
Montageart - Schraube
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
29 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209049192
Artikelnummer
SIE3TH43550AB0
Herstellernummer
3TH43550AB0
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
5
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
5
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
29...29 V
Geeignet für Handbedienung:
nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Schnittstelle:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Breite:
55 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
102 mm
Contattore ausiliario 55E
Il contattore ausiliario 3TH4 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando.
Dettagli tecnici:
- Modello: 55E
- Standard: EN 50011
- Configurazione contatti: 5 NO + 5 NC
- Tipo di morsetti: morsetti a vite
- Tipo di comando: AC
- Tensione di comando: AC 24V 50Hz/AC 29V 60Hz
- Varianti: disponibili anche con guida forzata per applicazioni di Safety
- Approvazioni: IEC e UL/CSA
Vantaggi per il cliente:
- Commutazione simultanea fino a 10 circuiti ausiliari.
- Designazione conforme per una tecnica di collegamento affidabile.
- Elevata affidabilità di contatto grazie alla tropicalizzazione.
- Adatto all'impiego in tutto il mondo grazie alle omologazioni.
- Possibilità di accessori come limitatori di sovratensione, ritardatori e relè d'interfaccia.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


