Startseite

SIEMENS - SIE3TH43460AN2 CONT.AUS.10A CONT.RIT. 220V 50-60HZ - 3TH43460AN2

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3TH43460AN2 CONT.AUS.10A CONT.RIT. 220V 50-60HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220...220 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 6

  • Montageart - Schraube

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209049130

Artikelnummer

SIE3TH43460AN2

Herstellernummer

3TH43460AN2

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

220...220 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

6

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

220...220 V

Geeignet für Handbedienung:

nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

6 A

Schnittstelle:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

1

Breite:

55 mm

Höhe:

78 mm

Tiefe:

102 mm

    Contattore ausiliario

    Il contattore ausiliario 3TH4 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando, permettendo di gestire efficientemente più circuiti ausiliari.

    Dettagli tecnici:

    • Modello: 73E
    • Normativa: DIN EN 50011
    • Configurazione contatti: 7 NO + 3 NC
    • Terminali: 1U morsetti a vite
    • Tensione di comando: AC 220 V 50/60 Hz
    • Numero di circuiti commutabili: Fino a 10 circuiti ausiliari
    • Opzioni di contatti: Guida forzata disponibile per applicazioni di Safety
    • Tipo di comando: Disponibile in AC o DC
    • Varianti: 8 o 10 poli
    • Accessori: Limitatori di sovratensione, ritardatori, relè d'interfaccia

    Vantaggi per i clienti:

    • Designazione conforme alla normativa per un collegamento affidabile.
    • Tropicalizzato per una grande affidabilità di contatto in tutto il mondo.
    • Adatto a diverse applicazioni grazie alle corrispondenti omologazioni (IEC e UL/CSA).
    • Possibilità di gestire simultaneamente più circuiti per una maggiore efficienza.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie