SIEMENS - SIE3TH43460AL2 CONT.AUS.10A CONT.RIT. 230V 50-60HZ - 3TH43460AL2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 6
Montageart - Schraube
Packung
1 ST
EAN
4011209100527
Artikelnummer
SIE3TH43460AL2
Herstellernummer
3TH43460AL2
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230...230 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
6
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
230...230 V
Geeignet für Handbedienung:
nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Schnittstelle:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
1
Breite:
55 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
102 mm
- Modello: 73E, DIN EN 50011
- Configurazione: 7 NO + 3 NC 1U morsetti a vite
- Intervallo di tensione: AC 230 V 50/60 Hz
- Capacità di commutazione: fino a 10 circuiti ausiliari contemporaneamente
- Contatti fornibili con guida forzata per applicazioni di Safety
- Varianti disponibili: comando in AC o DC, a 8 o 10 poli
- Accessori: limitatori di sovratensione, ritardatori, relè d'interfaccia
- Designazione conforme alla normativa per una tecnica di collegamento affidabile
- Alta affidabilità di contatto grazie alla tropicalizzazione
- Adatto all'impiego in tutto il mondo grazie alle omologazioni (ad es. IEC e UL/CSA)
- Possibilità di adattamento a diverse esigenze con varianti di configurazione
Contattore ausiliario
Il contattore ausiliario 3TH4 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando, offrendo una soluzione affidabile per diverse applicazioni.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


