Startseite

SIEMENS - SIE3TH43100BB4 CONT.AUS.10A 10L 24VCC - 3TH43100BB4

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3TH43100BB4 CONT.AUS.10A 10L 24VCC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 10

  • Montageart - Schraube

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209049079

Artikelnummer

SIE3TH43100BB4

Herstellernummer

3TH43100BB4

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

10

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

nein

Geeignet für Handbedienung:

nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

6 A

Schnittstelle:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Breite:

55 mm

Höhe:

78 mm

Tiefe:

135 mm

    Contattore ausiliario

    Il contattore ausiliario 3TH4 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando.

    Dettagli tecnici:

    • Modulo: 100E
    • Normativa: DIN EN 50011
    • Contatti: 10 NO, morsetto a vite
    • Azionamento: DC, DC 24V
    • Capacità di commutazione: fino a 10 circuiti ausiliari simultaneamente
    • Disponibilità di contatti con guida forzata per applicazioni di Safety
    • Tropicalizzazione per operabilità in tutto il mondo
    • Omologazioni: IEC e UL/CSA
    • Varianti: comandi in AC o DC con 8 o 10 poli

    Vantaggi per i clienti:

    • Collegamento affidabile grazie alla designazione conforme alla normativa
    • Grande affidabilità di contatto in condizioni tropicalizzate
    • Adatto per applicazioni globali con corrispondenti omologazioni
    • Possibilità di utilizzo con accessori come limitatori di sovratensione e ritardatori

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie