Startseite

SIEMENS - SIE3TH43100AF0 CONT.AUS.10A 10L 110V 50HZ - 3TH43100AF0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3TH43100AF0 CONT.AUS.10A 10L 110V 50HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...110 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 10

  • Montageart - Schraube

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209049000

Artikelnummer

SIE3TH43100AF0

Herstellernummer

3TH43100AF0

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...110 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

10

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

132...132 V

Geeignet für Handbedienung:

nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

6 A

Schnittstelle:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Breite:

55 mm

Höhe:

78 mm

Tiefe:

102 mm

    Contattore ausiliario

    Il contattore ausiliario 3TH4 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando, garantendo affidabilità e versatilità in diverse applicazioni.

    Dettagli tecnici:

    • Modello: 100E
    • Normativa: DIN EN 50011 10 NO
    • Morsetto: a vite
    • Comando: in AC, AC 110V 50Hz/AC 132V 60Hz
    • Numero di circuiti ausiliari: fino a 10 circuiti commutabili simultaneamente
    • Contatti: varianti con guida forzata per applicazioni di Safety
    • Tropicalizzazione: per un'alta affidabilità di contatto
    • Omologazioni: IEC e UL/CSA
    • Varianti: disponibile con comando in AC o DC, a 8 o 10 poli

    Vantaggi per i clienti:

    • Designazione conforme alla normativa per tecniche di collegamento affidabili.
    • Uso globale grazie alle corrispondenti omologazioni.
    • Accessori disponibili per ulteriore versatilità, come limitatori di sovratensione e ritardatori.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie