Startseite

SIEMENS - SIE3TH42930BB4 CONT.AUS.10A CONT.RIT. 24VCC - 3TH42930BB4

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3TH42930BB4 CONT.AUS.10A CONT.RIT. 24VCC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 3

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 3

  • Montageart - Schraube

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

77 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209048980

Artikelnummer

SIE3TH42930BB4

Herstellernummer

3TH42930BB4

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

3

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

nein

Geeignet für Handbedienung:

nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

6 A

Schnittstelle:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

1

Breite:

45 mm

Höhe:

78 mm

Tiefe:

135 mm

    Contattore ausiliario

    Il contattore ausiliario 3TH4 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando.

    Dettagli tecnici:

    • Modello: 3TH4
    • Normativa: DIN EN 50011
    • Contatti: 4 NO + 4 NC
    • Tipo di comando: DC 24V
    • Possibilità di comando in AC o DC
    • Varianti a 8 o 10 poli disponibili
    • Morsetti con designazione conforme per un collegamento affidabile
    • Tropicalizzazione per un utilizzo globale
    • Omologazioni: IEC e UL/CSA

    Vantaggi per i clienti:

    • Commutazione simultanea fino a 10 circuiti ausiliari grazie alla moltiplicazione delle uscite
    • Contatti fornibili con guida forzata per applicazioni di Safety
    • Elevata affidabilità di contatto per un funzionamento duraturo
    • Accessori disponibili come limitatori di sovratensione, ritardatori e relè d'interfaccia

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie