SIEMENS - SIE3TH42930AF0 CONT.AUS.10A CONT.RIT. 110V 50HZ - 3TH42930AF0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...110 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 3
Montageart - Schraube
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
77 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209048904
Artikelnummer
SIE3TH42930AF0
Herstellernummer
3TH42930AF0
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...110 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
3
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
132...132 V
Geeignet für Handbedienung:
nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Schnittstelle:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
1
Breite:
45 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
102 mm
- Referenza: 44E
- Normativa: DIN EN 50011
- Configurazione contatti: 4 NO + 4 NC
- Comando: AC 110V 50Hz / AC 132V 60Hz
- Possibilità di commutare fino a 10 circuiti ausiliari simultaneamente
- Contatti disponibili con guida forzata per applicazioni di Safety
- Tropicalizzazione per una maggiore affidabilità di contatto
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
- Comando disponibile in AC o DC in varianti a8 o 10 poli
- Aumenta l'affidabilità nella commutazione dei segnali di comando.
- Facilita il cablaggio grazie alla designazione conforme alla normativa.
- Garantisce un'operatività globale grazie alle omologazioni internazionali.
- Flessibilità nell'uso con opzioni di comando in AC o DC.
- Accessori disponibili per migliorare le prestazioni e la protezione.
Contattore ausiliario
Il contattore ausiliario 3TH4 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando, offrendo una soluzione affidabile per il controllo dei circuiti ausiliari.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


