Startseite

SIEMENS - SIE3TH42800LB4 CONT. RELAY 80E DIN EN 50011 - 3TH42800LB4

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 8

  • Montageart - Schraube

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209240315

Artikelnummer

SIE3TH42800LB4

Herstellernummer

3TH42800LB4

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

8

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

nein

Geeignet für Handbedienung:

nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

6 A

Schnittstelle:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Breite:

45 mm

Höhe:

78 mm

Tiefe:

135 mm

    Contattore ausiliario

    Il contattore ausiliario 3TH4 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando, offrendo alta affidabilità e versatilità in diverse applicazioni.

    Dettagli tecnici:

    • Modello: 80E
    • Normativa: DIN EN 50011
    • Configurazione: 8 NO
    • Tipo di comando: DC 24 V
    • Campo di lavoro: 0,7 ... 1,25 x US con varistore cablato
    • Designazione morsetti conforme alla normativa per una tecnica di collegamento affidabile
    • Commutazione simultanea di fino a 10 circuiti ausiliari
    • Varianti con guida forzata disponibili per applicazioni di Safety
    • Apparecchi tropicalizzati con alta affidabilità di contatto
    • Omologazioni globali (ad es. IEC e UL/CSA)
    • Comando disponibile in AC o DC in varianti a 8 o 10 poli
    • Accessori: limitatori di sovratensione, ritardatori e relè d'interfaccia

    Vantaggi per i clienti:

    • Affidabilità elevata grazie a contatti tropicalizzati e normativa conforme.
    • Facilità di utilizzo e installazione grazie a un design dei morsetti ottimizzato.
    • Versatilità nelle applicazioni grazie alla possibilità di comandare più circuiti contemporaneamente.
    • Opzioni di sicurezza avanzate con varianti a guida forzata.
    • Adatto per l'impiego globale grazie a numerose omologazioni.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie