SIEMENS - SIE3TH42800BF4 CONT.AUS.10A 8L 110VCC - 3TH42800BF4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110...110 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 8
Montageart - Schraube
Packung
1 ST
EAN
4011209048843
Artikelnummer
SIE3TH42800BF4
Herstellernummer
3TH42800BF4
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110...110 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
8
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
nein
Geeignet für Handbedienung:
nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Schnittstelle:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Breite:
45 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
135 mm
Contattore ausiliario 3TH4
Il contattore ausiliario 3TH4 per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando.
Dettagli tecnici:
- Modello: 80E
- Normativa: EN 50011
- Contatti: 8 NO
- Tipo di comando: DC 110V
- Morsetti: a vite
- Commutazione di fino a 10 circuiti ausiliari
- Disponibilità di contatti con guida forzata
- Apparecchi tropicalizzati
- Adatti all'impiego in tutto il mondo con omologazioni (ad es. IEC e UL/CSA)
- Varianti: AC o DC in diverse configurazioni a 8 o 10 poli
Vantaggi per il cliente:
- Designazione conforme alla normativa per una tecnicadi collegamento affidabile
- Grande affidabilità di contatto
- Accessori disponibili: limitatori di sovratensione, ritardatori e relè d'interfaccia
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenzaartificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


