Startseite

SIEMENS - SIE3TH42800BB4 CONT.AUS.10A 8L 24VCC - 3TH42800BB4

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 8

  • Montageart - Schraube

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209048836

Artikelnummer

SIE3TH42800BB4

Herstellernummer

3TH42800BB4

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

8

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

nein

Geeignet für Handbedienung:

nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

6 A

Schnittstelle:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Breite:

45 mm

Höhe:

78 mm

Tiefe:

135 mm

    Contattore ausiliario

    Il contattore ausiliario 3TH4 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando, con una configurazione affidabile e versatile.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Contattore ausiliario 3TH4
    • Normativa: DIN EN 50011
    • Numero di contatti: 8 NO
    • Tensione di comando: DC 24V
    • Capacità di commutazione: Fino a 10 circuiti ausiliari
    • Variant: Comando in AC o DC, disponibilità a 8 o 10 poli

    Vantaggi per i clienti:

    • Designazione conforme alla normativa per una tecnica di collegamento affidabile.
    • Disponibilità di contatti con guida forzata per applicazioni di Safety, comprese varianti SUVA.
    • Tropicalizzazione per garantire grande affidabilità di contatto in ambienti globali.
    • Accessori disponibili come limitatori di sovratensione, ritardatori e relè d'interfaccia.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie