SIEMENS - SIE3TH42800AP0 CONT.AUS.10A 8L 230V 50HZ - 3TH42800AP0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 8
Montageart - Schraube
Packung
1 ST
EAN
4011209048812
Artikelnummer
SIE3TH42800AP0
Herstellernummer
3TH42800AP0
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230...230 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
8
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
277...277 V
Geeignet für Handbedienung:
nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Schnittstelle:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Breite:
45 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
102 mm
- Standard: DIN EN 50011
- Contatti: 8 NO
- Comando: AC 230V 50Hz, 277V 60Hz
- Designazione morsetti conforme alla normativa
- Capacità di commutare fino a 10 circuiti ausiliari
- Opzioni di contatti con guida forzata per applicazioni di Safety
- Tropicalizzazione per grande affidabilità di contatto
- Omologazioni globali: IEC e UL/CSA
- Varianti di comando in AC o DC a 8 o 10 poli
- Accessori disponibili: limitatori di sovratensione, ritardatori, relè d'interfaccia
- Facilità di installazione grazie ai morsetti con designazione conforme
- Affidabilità elevata e versatilità negli impieghi a livello globale
- Possibilità di personalizzazione con diverse varianti di comando
- Supporto per applicazioni di sicurezza con guide forzate
- Accessori aggiuntivi per ottimizzare le prestazioni del sistema
Contattore ausiliario
Il contattore ausiliario 3TH4 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


