SIEMENS - SIE3TH42800AD0 CONT.AUS.10A 8L 42V 50HZ - 3TH42800AD0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 42...42 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 8
Montageart - Schraube
Packung
1 ST
EAN
4011209048720
Artikelnummer
SIE3TH42800AD0
Herstellernummer
3TH42800AD0
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
42...42 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
8
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
50...50 V
Geeignet für Handbedienung:
nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Schnittstelle:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Breite:
45 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
102 mm
Contattore ausiliario 80E
Il contattore ausiliario 3TH4 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando.
Dettagli tecnici:
- Standard: EN 50011
- Numero di contatti: 8 NO
- Morsetti a vite per comando in AC: AC 42V 50Hz / AC 50V 60Hz
- Designazione conforme alla normativa per tecnica di collegamento affidabile
- Commutazione simultanea di fino a 10 circuiti ausiliari
- Contatti fornibili con guida forzata per applicazioni di Safety
- Varianti SUVA disponibili
- Apparecchi tropicalizzati
- Affidabilità di contatto elevata
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
- Comando disponibile in AC o DC, 8 o 10 poli
Vantaggi per il cliente:
- Affidabile per applicazioni in tutto il mondo grazie alle omologazioni
- Accessorii disponibili come limitatori di sovratensione, ritardatori e relè d'interfaccia
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


