SIEMENS - SIE3TH42710BF4 CONT.AUS.10A 7L,1R 110VCC - 3TH42710BF4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110...110 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 7
Montageart - Schraube
Packung
1 ST
EAN
4011209048669
Artikelnummer
SIE3TH42710BF4
Herstellernummer
3TH42710BF4
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110...110 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
7
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
nein
Geeignet für Handbedienung:
nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
6 A
Schnittstelle:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Breite:
45 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
135 mm
- Modello: 71E
- Conformità: DIN EN 50011
- Configurazione contatti: 7 NO + 1 NC
- Tipo di morsetto: Vite comando in DC DC 110V
- Capacità di commutazione: Fino a 10 circuiti ausiliari simultaneamente
- Varianti di comando: AC o DC in diverse configurazioni a 8 o 10 poli
- Accessori disponibili: Limitatori di sovratensione, ritardatori, relè d'interfaccia
- Affidabilità elevata grazie ai morsetti progettati secondo normative per una tecnica di collegamento sicura.
- Contatti fornibili con guida forzata, ideali per applicazioni di Safety.
- Adatto per utilizzo globale con varie omologazioni(es. IEC e UL/CSA).
- Apparecchi tropicalizzati per una lunga durata anche in ambienti critici.
Contattore ausiliario
Il contattore ausiliario 3TH4 è progettato per la commutazione dei segnali di comando nel circuito di comando, permettendo la gestione simultanea di più circuiti ausiliari.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


